{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Śruba nieokreślona | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | TORX® wewn. | |
| Kształt łba śruby | Łeb wpuszczany | |
| Rozmiar gwintu d1 | M4 | |
| Długość nominalna L | 6,9 mm | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | T15 | |
| Maks. zalecany moment dokręcania | 3,5 Nm | |
| Z kołnierzem | tak | |
| Wykonanie chwytu | Gwint pełny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Klasa wytrzymałości | 8.8 |
| Numer artykułu | 229709 | |
| EAN / GTIN | 4960664411825 | |
| Numer producenta | TPC01936 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |