Spændeskrue

Art.-nr.: 229709
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skrue, uspecificeret
Drevprofil TORX®, indvendigt
Skruehovedform forsænket hoved
Gevindstørrelse d1 M4
Nominel længde L 6,9 mm
Drevstørrelse T15
Anbefalet tilspændingsmoment maks. 3,5 Nm
Med krave ja
Skaftudførelse Gennemgående gevind
Indhold enkelt del
Gevindtype M
Styrkeklasse 8.8

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 229709
EAN/GTIN 4960664411825
Producentnummer TPC01936
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de