Užveržimo varžtas

Prekės Nr.: 229709
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis varžtas nespec.
Pavaros profilis TORX® vidinis
Varžto galvutės forma gilinimo galvutė
Sriegio dydis d1 M4
Nominalusis ilgis L 6,9 mm
Pavaros dydis T15
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 3,5 Nm
Su stebule taip
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys atskira dalis
Sriegio tipas M
Stiprumo klasė 8,8

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 229709
EAN / GTIN 4960664411825
Gamintojo numeris TPC01936
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de