Vis de serrage

Réf.: 229709
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
198 article(s) en stock
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
Type de produit vis non spécifiée
Profil d’entraînement TORX® femelle
Forme tête de vis tête fraisée
Taille de filetage d1 M4
Longueur nominale L 6,9 mm
Taille d’empreinte T15
Couple de serrage recommandé max. 3,5 Nm
Avec moyeu oui
Type de queue filetage total
Sommaire pièce unique
Type de filetage M
Classe de résistance 8.8

Identification et classification

Référence article 229709
EAN / GTIN 4960664411825
Réf. fabricant TPC01936
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de