Śruby mocujące

Nr art.: 229706
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
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
Rodzaj produktu Śruby dociągające
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Rozmiar gwintu d1 M2
Długość nominalna L 3,5 mm
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego TX6
Maks. zalecany moment dokręcania 0,45 Nm
Z kołnierzem tak
Wersja Z końcówką
Powierzchnia ocynkowane
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj gwintu M
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 229706
EAN / GTIN 4960664473717
Numer producenta TPC01842
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de