Užveržimo varžtas

Prekės Nr.: 229706
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Užtraukimo varžtas
Pavaros profilis TORX® vidinis
Varžto galvutės forma cilindrinė galvutė
Sriegio dydis d1 M2
Nominalusis ilgis L 3,5 mm
Pavaros dydis TX6
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 0,45 Nm
Su stebule taip
Modelis su smailiu galu
Paviršius cinkuot.
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys atskira dalis
Sriegio tipas M
Medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 229706
EAN / GTIN 4960664473717
Gamintojo numeris TPC01842
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de