Vpenjalni vijak

Št. art.: 229706
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
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
Vrsta izdelka Pritezni vijak
Pogonski profil TORX® notranji
Oblika glave vijaka cilindrična glava
Velikost navoja d1 M2
Nazivna dolžina L 3,5 mm
Velikost pogona TX6
Priporočen zatezni moment maks. 0,45 Nm
S pasom da
Izvedba s konico
Površina pocinkano
Izvedba stebla polni navoj
Vsebina posamezni del
Vrsta navoja M
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 229706
EAN/GTIN 4960664473717
Številka proizvajalca TPC01842
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de