{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Upínací šroub | |
| Profil pohonu | TORX® vnitřní | |
| Tvar hlavy šroubů | Válcová hlava | |
| Rozměr závitu d1 | M2 | |
| Jmenovitá délka L | 3,5 mm | |
| Velikost pohonu | TX6 | |
| Doporučený utahovací moment max. | 0,45 Nm | |
| S nákružkem | ano | |
| Provedení | Se špičkou | |
| Povrch | pozinkováno | |
| Provedení stopky | Plný závit | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh závitu | M | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 229706 | |
| EAN / GTIN | 4960664473717 | |
| Číslo výrobce | TPC01842 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |