{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Şurub de fixare | |
| Profil de antrenare | TORX® interior | |
| Forma capului filetat | Cap cilindric | |
| Dimensiunea filetului d1 | M2 | |
| Lungime nominală L | 3,5 mm | |
| Dimensiune acţionare | TX6 | |
| Cuplu de strângere recomandat max. | 0,45 Nm | |
| Cu manşon | da | |
| Execuție | Cu vârf | |
| Suprafaţă | galvanizat | |
| Versiune tijă | Filet complet | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip de filet | M | |
| Material | oțel |
| Cod articol | 229706 | |
| EAN / GTIN | 4960664473717 | |
| Număr producător | TPC01842 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |