{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Rozmiar napędu, Uchwyt bitów | 1/4 cala | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 4-kątnym | 5 mm; 6 mm; 7 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) | Magnetyczny uchwyt do bitów | |
| Rodzaj produktu | Adapter; Bity/groty; Klucze uniwersalne / klucze do szaf rozdzielczych | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Długość całkowita L | 145 mm | |
| Napęd | Uchwyt bitów; Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z 3-kątem podwójnym; Do śrub z gniazdem 4-kątnym; Do śrub z gniazdem 4-kątnym; Do śrub z gniazdem 4-kątnym; Do śrub Phillips (PH) |
| Numer artykułu | 2294796 | |
| EAN / GTIN | 4010886889909 | |
| Numer producenta | 2294796 | |
| Numer L | L60160 5762 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |