Clé d'armoire électrique ELEKTRO

Réf.: 2294796
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Couleur bleu; noir
Taille du moteur, porte-embouts 1/4 pouce
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Ouverture, pour vis à empreinte carrée femelle 5 mm; 6 mm; 7 mm
Particularité, pour vis Phillips (PH) porte-embouts magnétique
Type de produit adaptateur; embouts; clé universelle
Matériau acier pour traitement thermique
Longueur totale L 145 mm
Transmission porte-embouts; poignée
Entraînement de sortie pour vis à tête triangulaire mâles; pour vis à empreinte carrée femelle; pour vis à empreinte carrée femelle; pour vis à empreinte carrée femelle; pour vis Phillips (PH)

Identification et classification

Référence article 2294796
EAN / GTIN 4010886889909
Réf. fabricant 2294796
Article hors catalogue L60160 5762
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Double mécanisme de rotation d'encombrement minimal, Carré de 5 mm pour purges de chauffages, Carré intérieur de 5, 6, 7-8 mm, Triangle intérieur de 9 mm, Clé à double panneton de 3 - 5 mm, Logement pour embout 1/4“ aimanté, un embout PH 2 est également fourni, Fonction de tournevis avec clip de fixation, Fonction de tournevis avec clip de retenue

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie triangle intérieur: 9 mm
  • Taille de sortie carré intérieur: 5, 6, 7-8 mm
  • Longueur totale [mm]: 145 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non