Ključ za stikalno omarico ELEKTRO

Št. art.: 2294796
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Barva modra; črna
Velikost pogona, vpenjalo za vijačne nastavke 1/4-colske
Značilnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično
Zev ključa, za vijake z notranjim štirikotnikom 5 mm; 6 mm; 7 mm
Posebnosti, za vijake Phillips (PH) magnetno držalo za nastavke
Vrsta izdelka adapter; nastavki/rezila; univerzalni ključ/ključ za stikalno omaro
Material jeklo za poboljšanje
Skupna dolžina 145 mm
Pogon vpenjalo za vijačne nastavke; ročaj
Pogon za vijake z zunanjim trikotnikom; za vijake z notranjim štirikotnikom; za vijake z notranjim štirikotnikom; za vijake z notranjim štirikotnikom; za vijake Phillips (PH)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2294796
EAN/GTIN 4010886889909
Številka proizvajalca 2294796
L-število L60160 5762
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za običajne električne stikalne omarice
Majhen prostor, dvojni mehanizem zasuka
Kvadrat 5 mm za ventilator ogrevanja
Vnotranji kvadrat 5, 6, 7-8 mm
Vnotranji kvadrat 9 mm
Dvorobitni ključ 3 - 5 mm
Magnetno držalo za bite 1/4″, priložen je bit PH 2
Funkcija izvijača s pritrdilno sponko.

Lastnosti:

  • Velikost izhoda notranji kvadrat: 9 mm
  • Velikost izhoda notranji kvadrat: 5, 6, 7-8 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 145 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez