Skifteskabsnøgle ELEKTRO

Art.-nr.: 2294796
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Farve blå; sort
Størrelse på drivværk, bitholder 1/4 tomme
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig firkant 5 mm; 6 mm; 7 mm
Bemærk, til Phillips-skruer (PH) magnetisk bitholder
Produkttype adapter; bits/klinger; universal-/elskabsnøgle
Materiale sejhærdet stål
Samlet længde L 145 mm
Drev bitholder; greb
Udgang til skruer med udvendig trekant; til skruer med indvendig firkant; til skruer med indvendig firkant; til skruer med indvendig firkant; til Phillips-skruer (PH)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2294796
EAN/GTIN 4010886889909
Producentnummer 2294796
L-nummer L60160 5762
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til almindelige elektriske afbryderskabe
Pladsbesparende, dobbelt drejemekanisme
5 mm firkant til varmeudluftning
Indre firkant 5, 6, 7-8 mm
Indre firkant 9 mm
Dobbelt bitnøgle 3 - 5 mm
Magnetisk bitholder 1/4″, en bit PH 2 er inkluderet
Skruetrækkerfunktion med fastholdelsesclips

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse indre kvadrat: 9 mm
  • Udgangsstørrelse indvendig firkantet: 5, 6, 7-8 mm
  • Samlet længde [mm]: 145 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen