Bending lever 20-25 mm

Nr art.: 2293722
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor niebieskie; czarny
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Powłoka lakierowane proszkowo
Rodzaj produktu Giętarki kątowe
Do rur o min. średnicy nominalnej 20 mm
Do rur o maks. średnicy nominalnej 25 mm
Długość L 610 mm
Materiał stal
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2293722
EAN / GTIN 4017981005500
Numer producenta 2293722
Numer L L60160 4117
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Bending lever 20-25 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 610 mm
  • Tube-Ø (max.) [mm]: 25 mm
  • Tube-Ø (min.) [mm]: 20 mm
  • VDE certified: no