{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | modrá; Černá | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Povlak | s práškovým lakem | |
| Druh produktu | Ohýbací přístroj | |
| Pro jmenovitou světlost trubky min. | 20 mm | |
| Pro jmenovitou světlost trubky max. | 25 mm | |
| Délka L | 610 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 2293722 | |
| EAN / GTIN | 4017981005500 | |
| Číslo výrobce | 2293722 | |
| L-číslo | L60160 4117 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |