Buighefboom 20-25 mm

Artikelnummer: 2293722
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Buigapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2293722
EAN/GTIN 4017981005500
Nummer fabrikant 2293722

Omschrijving

Omschrijving:

Buighefboom 20-25 mm

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 610 mm
  • Buis-Ø (min.) [mm]: 20 mm
  • Buis-Ø (max.) [mm]: 25 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen