Bøjningshåndtag 20-25 mm

Art.-nr.: 2293722
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bukkeapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2293722
EAN/GTIN 4017981005500
Producentnummer 2293722

Betegnelse

Beskrivelse:

Bøjningshåndtag 20-25 mm

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 610 mm
  • Rør-Ø (min.) [mm]: 20 mm
  • Rør-Ø (max.) [mm]: 25 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen