{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski azurowy | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Rodzaj produktu | Podwozie na palety | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z kątowników | |
| Maks. nośność | 1 200 kg | |
| Wysokość całkowita Hg | 422 mm |
| Numer artykułu | 22899 | |
| EAN / GTIN | 4017976228990 | |
| Numer producenta | 22899 | |
| Numer L | L90080 532 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |