Cadru pentru cărucior de paleți

Cod articol.: 22899
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru azur
Culoarea albastru
Tip produs Cărucior mobil pentru paleţi
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Structură din oțel unghiular
Capacitate portantă max. 1.200 kg
Înălţimea totală Hg 422 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 22899
EAN / GTIN 4017976228990
Număr producător 22899
L-Număr L90080 532
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Pentru parcarea paleților plane și a paleților cu plasă la o înălțime favorabilă din punct de vedere ergonomic. Construcție sudată din oțel unghiular, cu colțuri de prindere, tuburi de susținere robuste cu plăci de picior, pot fi introduse în manșoanele de colț de pe cadrul de stivuire. Acoperite cu pulbere, albastru RAL 5007. Cadrele de stivuire pot fi fixate ferm cu șuruburi pe șasiul pentru paleți prin intermediul plăcilor de picior, cu ajutorul unui set de șuruburi (inclus în livrare).

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
  • Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 810
  • Lățimea efectivă a zonei (mm): 610
  • Înălțime fără șasiu (mm): 140
  • Înălțime cu șasiu (mm): 422