• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgstelle

Artikel-Nr.: 22899
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 5007
Farbton, blau Azurblau
Farbe blau
Produktart Palettenfahrgestell
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahl
Konstruktionsausführung Winkelstahlkonstruktion
Tragfähigkeit max. 1 200 kg
Höhe gesamt Hg 422 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 22899
EAN / GTIN 4017976228990
Herstellernummer 22899
L-Nummer L90080 532
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe. Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken, stabile Stützrohre mit Fußplatten, einsteckbar in Eckhülsen am Aufsetzrahmen. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubar.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 1200
  • Nutzflächenlänge (mm): 810
  • Nutzflächenbreite (mm): 610
  • Höhe ohne Fahrgestell (mm): 140
  • Höhe mit Fahrgestell (mm): 422