{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 5007 | |
| Tonalità cromatica, blu | Blu azzurro | |
| Colore | blu | |
| Tipo di prodotto | Telaio mobile per pallet | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Materiale | acciaio | |
| Esecuzione costruttiva | Struttura angolare di acciaio | |
| Tragfähigkeit max. | 1.200 kg | |
| Altezza complessiva Hg | 422 mm |
| Codice articolo | 22899 | |
| EAN / GTIN | 4017976228990 | |
| Codice del produttore | 22899 | |
| Numero-L | L90080 532 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |