{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Srebrowo-cynkowe (AgO) | |
| Czas pracy | 43 800 h | |
| Seria | QuickMike | |
| Oznaczenie producenta | ABSOLUTE Quickmike Digimatic Bügelmessschraube; Absolute Digitale Bügelmessschraube mit einstellbarer Messkraft QuickMike | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Średnica wrzeciona pomiarowego | 6,35 mm | |
| Wrzeciono pomiarowe obraca się | nie | |
| Równoległość powierzchni pomiarowych | 0 µm | |
| Płaskość powierzchni pomiarowych | 0 µm | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Odczyt, cal | 0,0001 cal | |
| Złącze | Digimatic | |
| Funkcja preset | tak | |
| Wysokość cyfr | 10 mm | |
| Podświetlenie wyświetlacza | tak | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr zewnętrzny | |
| Skok wrzeciona | 10 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Końcówka talerzykowa | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/100 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,0001″ µm | |
| Pomiar siły min. | 0,5 N | |
| Pomiar siły maks. | 2,5 N | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Szerokość łącznie | 127 mm | |
| Wysokość całkowita | 37 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 15,24 mm | |
| Norma | DIN 863-1 |
| Numer artykułu | 227-211-20 | |
| EAN / GTIN | 4946368736914 | |
| Numer producenta | 227-211-20 | |
| Numer L | L40010 13449 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |