Micrometru digital ABS., forță de măsurare reglabilă, QuickMike, inch/metric, 0-0.6″, 0.5-2.5N

Cod articol: 227-211-20
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227-211-20
EAN / GTIN 4946368736914
Număr producător 227-211-20

Descriere

Descriere:

Aceste micrometre exterioare QuickMike au o forță de măsurare reglabilă pentru a le adapta diferitelor tipuri de piese de lucru. Micrometrul exterior ABSOLUTE Digimatic QuickMike oferă următoarele avantaje: tambur cu clichet cu forță joasă şi constantă de măsurare. Forța de măsurare este reglabilă pentru a măsura o mare varietate de piese: fire, piese din hârtie, plastic, cauciuc. Ax ne-rotativ. 10 mm avansul axului pe rotaţie.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 0,6
Creșterea cifrei: 0.00005″/0.001 mm
Precizie: ±0.0001″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±1,0E-4″.
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 10 mm
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Inclusiv cutie, standard de reglare, cheie (10-30 mm), baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani