Micromètre numérique absolu avec force de mesure réglable, QuickMike, pouce / métrique, 0-0,6 , 0,5-2,5N

Réf.: 227-211-20
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227-211-20
EAN / GTIN 4946368736914
Réf. fabricant 227-211-20

Description

Description:

Ces micromètres sont équipés d'une force de mesure réglable afin de les adapter à différents types de pièces. Le micromètre ABSOLUTE Digimatic QuickMike offre les avantages suivants : Tambour à cliquet avec force de mesure constante. Force de mesure réglable pour mesurer une grande variété de pièces. Broche non tournante. Avance de broche de 10 mm par tour

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 0,6
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
Précision : ±0,0001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±1.0E-4″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 10 mm
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Livraison : Incl. boîte, étalon de réglage, (10-30 mm) clé, pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans