{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Silberoxid-Zink (AgO) | |
| Betriebsdauer | 43 800 h | |
| Serie | QuickMike | |
| Herstellerbezeichnung | ABSOLUTE Quickmike Digimatic Bügelmessschraube; Absolute Digitale Bügelmessschraube mit einstellbarer Messkraft QuickMike | |
| Verpackung | Koffer | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Durchmesser Messspindel | 6,35 mm | |
| Messspindel drehend | nein | |
| Parallelität der Messflächen | 0 µm | |
| Ebenheit der Messflächen | 0 µm | |
| Ablesung, Millimeter | 0,001 mm | |
| Ablesung, Zoll | 0 Zoll | |
| Schnittstelle | Digimatic | |
| Preset-Funktion | ja | |
| Ziffernhöhe | 10 mm | |
| Displaybeleuchtung | ja | |
| Produktart | Bügelmessschraube | |
| Spindelsteigung | 10 mm | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Feststellung / Klemmhebel | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter; Zoll | |
| Messtechnik | digital | |
| Ausführung Messflächen | Messteller | |
| Teilung Messtrommel | 1/100 mm | |
| Messflächen-Oberfläche | hartmetallbestückt | |
| Messabweichung E MPE | ±0,0001″ µm | |
| Messkraft min. | 0,5 N | |
| Messkraft max. | 2,5 N | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Breite gesamt | 127 mm | |
| Höhe gesamt | 37 mm | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 15,24 mm | |
| Norm | DIN 863-1 |
| Artikelnummer | 227-211-20 | |
| EAN / GTIN | 4946368736914 | |
| Herstellernummer | 227-211-20 | |
| L-Nummer | L40010 13449 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |