{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Kod ISO | TDCR 1505PDFR-P | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Grubość płytki skrawającej T | 5,56 mm | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Do materiału | aluminium | |
| Seria | HELI3MILL | |
| Oznaczenie producenta | HM390 TDCR 1505PDFR-P IC28 | |
| kształt podstawowy | kształt trójkątny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 5,56 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne | 7 stopni | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 13 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,01 mm | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | TDCR 1505PDFR-P | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Liczba możliwości zastosowania | 3 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1 |
| Numer artykułu | 226556 ALU | |
| EAN / GTIN | 7291075312768 | |
| Numer producenta | 5607511 |