{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC) | |
| Cantidad de cortes | 3 ud. | |
| Código ISO | TDCR 1505PDFR-P | |
| Material de corte | MD | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Grosor de la inserción T | 5,56 mm | |
| Clase de tolerancia | C | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Para material | Aluminio; Materiales NE (N) | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 7 grados | |
| Profundidad de corte máx. ap | 13 mm; 13 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | HELI3MILL | |
| Denominación del fabricante | HM390 TDCR 1505PDFR-P IC28 | |
| Forma básica | forma triangular | |
| Grosor de la placa de corte S | 5,56 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Ángulo de ajuste | 90 grados | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,01 mm | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 13 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | IC28 | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | TDCR 1505 | |
| Designación plaquita de corte | TDCR 1505PDFR-P | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Forma de aristas vivas (F) | |
| Número de opciones de uso | 3 ud. | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 1 |
| Número de artículo | 226556 ALU | |
| EAN / GTIN | 7291075312768 | |
| Número del fabricante | 5607511 |