Frézovací vyměnitelné břitové destičky TDCR 1505PDFR-P, pro HELI3MILL, IC28

Artiklové číslo: 226556 ALU
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
240 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Počet břitů 3 ks
ISO kód TDCR 1505PDFR-P
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,8 mm
Tloušťka řezné destičky T 5,56 mm
Povlak bez povlaku
Vhodné pro materiál hliník
Řada HELI3MILL
Označení výrobce HM390 TDCR 1505PDFR-P IC28
Základní tvar tříhranný
Tloušťka řezné destičky S 5,56 mm
Provedení řezné destičky pravý
Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana 7 stupně
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 13 mm
Hloubka řezu ap, min 0,01 mm
Označení řezné destičky TDCR 1505PDFR-P
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití pravý
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 3 ks
Faktor korekce fz 1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 226556 ALU
EAN / GTIN 7291075312768
Číslo výrobce 5607511

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
640
Hliník (krátké třísky)
N
560
Al > 10% Si
N
320
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými řeznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3 až 1 × D / ap max = 13,0 mm.
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku