{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| Powłoka | CVD | |
| Kod ISO | TPKT 1003PDR | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,18 mm | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 8 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 3 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | HELI3MILL | |
| Oznaczenie producenta | HM390 TPKT 1003PDR IC5400 | |
| kształt podstawowy | kształt trójkątny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,18 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 10,9 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 8 mm | |
| Kąt narożny | 60 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 11 stopni | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,15 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 8 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne; Obcinanie | |
| Min. posuw na ząb fz | 0,08 mm | |
| Maks. posuw na ząb fz | 0,15 mm | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | ST900 | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | IC5400 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | TPKT 1003 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | TPKT 1003 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | TPKT 1003PDR | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Klasa tolerancji | K | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Liczba możliwości zastosowania | 3 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 |
| Numer artykułu | 226503 ST900 | |
| EAN / GTIN | 7291075313680 | |
| Numer producenta | 5607743 |