• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

TPKT 1003PDR, IC5400, Typ: ST900

Art-nr.: 226503 ST900
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
240 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HELI3MILL
Hörnradie 0,8 mm
Sort IC5400
Skärmaterial HM
ISO-kod vändskär TPKT 1003PDR
Matning fz 0,15 mm
Antal byten/skär 3
Geometri PDR
tillverkarens beteckning HM390 TPKT 1003PDR IC5400
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 226503 ST900
EAN/GTIN 7291075313680
Tillverkarens nummer 5607743

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
320
Stål < 750 N/mm²
P
280
Stål < 900 N/mm²
P
260
Stål < 1100 N/mm²
P
240
Stål < 1400 N/mm²
P
220
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.