{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Apdirbimo metodas | kampų frezavimas (FEC) | |
| Danga | CVD | |
| ISO-Code | TPKT 1003PDR | |
| Pjovimo plokštės storis T | 3,18 mm | |
| Kampo spindulys R | 0,8 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 3 vnt. | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Pjovimo gylis maks. ap | 3 mm; 8 mm | |
| Drėgnas, maks. | ribotai tinka | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Oras | tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | HELI3MILL | |
| Gamintojo pavadinimas | HM390 TPKT 1003PDR IC5400 | |
| Bazinė forma | trikampio formos | |
| Pjovimo plokštės storis S | 3,18 mm | |
| Pjovimo plokštės ilgis L | 10,9 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | dešininis | |
| Pjovimo briaunos ilgis l | 8 mm | |
| Kampų kampas | 60 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 11 laipsniai | |
| Cutting depth ap, min. | 0,15 mm | |
| Cutting depth ap, max. | 8 mm | |
| Pjovimo gylis: naudojimas | Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas | |
| Feed rate per tooth min. fz | 0,08 mm | |
| Feed rate per tooth max. fz | 0,15 mm | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | IC5400 | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | TPKT 1003 | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | TPKT 1003 | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | TPKT 1003PDR | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| Tinka medžiagoms | plienas (P) | |
| Tolerancijos klasė | K | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 3 vnt. | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,5 |
| Produkto numeris | 226503 ST900 | |
| EAN / GTIN | 7291075313680 | |
| Gamintojo numeris | 5607743 |