Głowice frezarskie do płaszczyzn / kątowe NEODO, chwyt Weldon, ⌀ DC / liczba ostrzy Z: 32/4mm

Nr art.: 225751 32/4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria NEODO
Długość całkowita L 110 mm
Maks. głębokość cięcia L2 5 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta S890 ESZ D32-4-W32-R08
min. średnica skrawania Dc 32 mm
maks. średnica skrawania Dc 32 mm
Maks. długość ostrzy Lc 5 mm
Długość bijaka L3 45 mm
Kąt przyłożenia 90 stopni
liczba ostrzy obwodowych Z 4
Liczba płytek skrawających 4
Wykonanie chwytu chwyt Weldon
Średnica trzonka 32 mm
Podziałka ostrzy nierówne
Długość wysięgu A 45 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe
Pasująca wymienna płytka skrawająca SZ.U0804..

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 225751 32/4
EAN / GTIN 7291075481648
Numer producenta 3417104

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny system frezowania do płaszczyzn i frezowania ramion 90°. Do obróbki zgrubnej i obróbki wykańczającej wstępnej, a zwłaszcza materiałów stalowych i żeliwnych. Efektywność kosztowa dzięki 8 krawędziom skrawającym na płytkę. Niezwykle stabilne osadzenie wkładki w gnieździe o kształcie jaskółczego ogona.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).