{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kod ISO | SPMT 1806 EDSR-NB3T | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grubość płytki skrawającej T | 6,35 mm | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Powłoka | Megacoat Nano | |
| Do materiału | Żeliwo szare (K) | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 11 stopni | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 12 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 12 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | SPMT1806EDSR-NB3T PR1810 | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Grubość płytki skrawającej S | 6,35 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 18 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 6,35 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 18 mm | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 75 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 15 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne | 11 stopni | |
| Warunek skrawania | Nieciągły | |
| Średnica otworu montażowego | 6,8 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne; Obcinanie | |
| Min. posuw na ząb fz | 0,06 mm | |
| Maks. posuw na ząb fz | 0,25 mm | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | GG | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | PR1810 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SPMT1806 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SPMT1806EDSR-NB3T | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane i zaokrąglone (S) | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Masa | 19 g | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 224031 GG | |
| EAN / GTIN | 4960664027606 | |
| Numer producenta | TLS00148 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |