• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Keičiama frezavimo plokštelė SPMT 1806 EDSR-NB3T, frezavimo galvutė / cilindrinė freza, PR1810

Prekės Nr.: 224031 GG
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 10 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
180 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apdirbimo metodas tiesus frezavimas (FPL)
Pjovimo briaunų skaičius 4 vnt.
ISO-Code SPMT 1806 EDSR-NB3T
Įrankio medžiaga HM
Pjovimo plokštės storis T 6,35 mm
Tolerancijos klasė M
Danga Megacoat Nano
Tinka medžiagoms pilkasis ketus (K)
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 11 laipsniai
Šlapias, min. ribotai tinka
Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas 12 mm
Pjovimo gylis maks., Grioveliai 12 mm
Drėgnas, maks. ribotai tinka
Cutting width max. ae 1×D
Sausas apdirbimas tinka
Oras tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas SPMT1806EDSR-NB3T PR1810
Bazinė forma kvadrato
Pjovimo plokštės storis S 6,35 mm
Pjovimo plokštelės modelis dešininis
Pjovimo briaunos ilgis l 18 mm
Pjovimo briaunos aukštis 6,35 mm
Pjovimo plokštės skersmuo d 18 mm
Kampų kampas 90 laipsniai
Reguliuojamas kampas 75 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) 15 laipsniai
normalus laisvasis kampas, pagrindinis pjūklas 11 laipsniai
Pjovimo sąlygos pertraukiam.
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 6,8 mm
Pjovimo gylis: naudojimas Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas
Pastūma, min. fz 0,06 mm
Pastūma, maks. fz 0,25 mm
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas GG
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas PR1810
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė SPMT1806
Pjaustymo plokštelės žymuo SPMT1806EDSR-NB3T
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Antgalių įtaisas dešininis
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis nuožuln. ir suapvalint. (S)
Pjovimo sąlygos pertraukiamas
Svoris 19 g
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 224031 GG
EAN / GTIN 4960664027606
Gamintojo numeris TLS00148
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
180
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Specialios geometrijos keičiamos plokštelės sumažina pjovimo jėgą ir geriau laužia drožles. Visi tipai su Wiper pjovimo briaunomis, kad pastūmos būtų didesnės.

Paskirtis:

NB2T / NB3T: idealu netolygioms pjovimo sąlygoms, dideliam našumui ir didelėms pastūmoms.

Pastaba:

Frezos komplektuojamos pakaitomis tvirtinant vienodą skaičių NB2 ir NB3 formos keičiamų plokštelių. Laikykitės eiliškumo, nurodyto prie laikiklio.
Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 1×D.