{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SPMT 1806 EDSR-NB3T | |
Típus | GG | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Típus | PR1810 | |
Szerszámanyag | HM | |
Előtolás fz / fog | 0,06 - 0,25 mm | |
Felhasználás | Nagyolás | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Lapkavastagság E | 6,35 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 224031 GG | |
EAN / GTIN | 4960664027606 | |
Gyártó száma | TLS00148 | |
Gyártó | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |