• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare SPMT 1806 EDSR-NB3T, pentru freză frontală / unghiulară, PR1810

Cod articol.: 224031 GG
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Număr de tăişuri 4 buc.
Material tăiș Carbură
Rază la colţ R 1,2 mm
Placă de tăiere grosime T 6,35 mm
Clasa de toleranţă M
Strat de acoperire Megacoat Nano
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 11 grade
Denumirea producătorului SPMT 1806 EDSR-NB3T
Formă de bază pătrat
Grosime plăcuță de tăiere S 6,35 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 18 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Lungime muchie așchietoare l 18 mm
Înălțime muchie așchietoare 6,35 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 18 mm
Lungimea teșirii colțului C 3,1 mm
Unghi teşitură 75 grade
Unghi la colţ 90 grade
Lățimea șanfrenului C 0 mm
Unghi șanfrenului 0 grade
Unghi de reglare 11 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 0 grade
Diametrul orificiului de fixare 6,8 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 12 mm
Grupa de aşchiere S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător PR1810
Denumire Inserție de tăiere SPMT1806EDER
Tip produs Plăcuţă
Direcţie de utilizare pe dreapta
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Greutate 19 g
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 224031 GG
EAN / GTIN 4960664027606
Număr producător TLS00148
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
180
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială a plăcuţelor amovibile pentru forţe de tăiere reduse şi evacuarea îmbunătăţită a aşchiilor. Toate tipurile cu tăişuri Wiper pentru avansuri mari.

Aplicaţie:

NB2T / NB3T: Ideale pentru tăiere întreruptă, putere ridicată de tăiere şi avansuri mari.

Notă:

Capetele sunt echipate alternativ cu un număr egal de plăcuţe amovibile forma NB2 şi NB3. Vă rugăm să ţineţi cont de compatibilitatea cu suportul.
Valori de referinţă pentru ae = 1×D.