{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | PNMG 1106XNEN-GH | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Kształt podstawowy | Kształt pięciokątny | |
| Szerokość płytki skrawającej | 11,54 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 6,35 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 11,54 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 11,54 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 15,875 mm | |
| Promień naroża | 0,8 mm | |
| Długość fazy narożnikowej | 2 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 4 stopni | |
| Kąt narożny | 108 stopni | |
| Szerokość sfazowania powierzchni skrawania | 0,2 mm | |
| Kąt sfazowania powierzchni skrawania | 0 stopni | |
| Kąt natarcia | 0 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 65 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 0 stopni | |
| Warunek skrawania | Nieciągły | |
| Długość ostrzy, ograniczona | 11 mm | |
| Kod ISO | PNMG 1106XNEN-GH | |
| Średnica otworu montażowego | 5,16 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | GK | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | PR1525 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | PR1525 | |
| Powłoka | Megacoat Nano | |
| Gatunek | PR1525 | |
| Grubość płytki skrawającej | 6,35 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | PN1106XN2N | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | PN1106XN2N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | PNMG 1106XNEN-GH | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | zak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 10 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N); Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | zak | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane (T) | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 10 szt. | |
| Masa | 21 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 223316 GG | |
| EAN / GTIN | 4960664732913 | |
| Numer producenta | TLB05210 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |