• A surcharge was added to this item price.

Plaquette de fraisage PNMG 1106XNEN-GH, pour fraises à surfacer, PR1525

Réf.: 223316 GG
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant PNMG 1106XNEN-GH
Usinage à sec adaptée
Huile adaptée
Air adaptée
Forme de base cinq côtés
Lame large 11,54 mm
Épaisseur de la plaque de coupe 6,35 mm
Longueur de la plaquette de coupe 11,54 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe 11,54 mm
Diamètre de la plaquette de coupe 15,875 mm
rayon d’angle 0,8 mm
longueur du chanfrein de bec 2 mm
angle du chanfrein de bec 4 degré
angle de pointe 108 degré
largeur de chanfrein des méplats 0,2 mm
angle de chanfrein des méplats 0 degré
angle de coupe 0 degré
angle d’attaque 65 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degré
Angle de dépouille standard (dent de planage) 0 degré
Condition de coupe interruption
Longueur de coupe, limitée 11 mm
Code ISO PNMG 1106XNEN-GH
Diamètre du trou de fixation 5,16 mm
Exécution brise-copeaux GK
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Groupe d’applications d’outillage PR1525
Nuances de coupe, désignation du fabricant PR1525
Revêtement Megacoat Nano
Nuance PR1525
Epaisseur de plaquette 6,35 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette PN1106XN2N
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 PN1106XN2N
Désignation de la plaquette PNMG 1106XNEN-GH
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 10 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K); métaux NF (N)
Classe de tolérance M
Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents chanfreinage (T)
Condition de coupe Interrompue
Nombre de possibilités d’utilisation 10 pc.
Poids 21 g
Sommaire 1 pc.
Facteur de correction 2,5

Identification et classification

Référence article 223316 GG
EAN / GTIN 4960664732913
Réf. fabricant TLB05210
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
180
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquette pentagonale à 10 arêtes pour un usinage stable et économique.
GH - Arête de coupe stable.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D.