• A surcharge was added to this item price.

Keičiama frezavimo plokštelė PNMG 1106XNEN-GH, plokštumų frezoms, PR1525

Prekės Nr.: 223316 GG
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas PNMG 1106XNEN-GH
Sausas apdirbimas tinka
Alyva tinka
Oras tinka
Bazinė forma penkiakampio fromos
Plati pjovimo plokštė 11,54 mm
Kietosios medžiagos pjovimo plokštė 6,35 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 11,54 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Pjovimo briaunos ilgis 11,54 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo 15,875 mm
Kampo spindulys 0,8 mm
Kampinės fazės ilgis 2 mm
Kampų nuožulos kampas 4 laipsniai
Kampų kampas 108 laipsniai
Drožlių nuožulniosios plokštumos plotis 0,2 mm
Drožlių nuožulniosios plokštumos kampas 0 laipsniai
priekinis kampas 0 laipsniai
reguliuojamas kampas 65 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) 0 laipsniai
Pjovimo sąlygos pertraukiam.
Pjovimo ilgis, ribotas 11 mm
ISO-Code PNMG 1106XNEN-GH
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 5,16 mm
Drožlialaužio modelis GK
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė PR1525
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas PR1525
Danga Megacoat Nano
Rūšis PR1525
Pjovimo plokštės storis 6,35 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas M (anga iš viršaus ir užspaustas virš angos)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė PN1106XN2N
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 PN1106XN2N
Pjaustymo plokštelės žymuo PNMG 1106XNEN-GH
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 10 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms NE metalai (N); nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P)
Tolerancijos klasė M
Apdirbimo metodas tiesus frezavimas (FPL)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis nuožuln. (T)
Pjovimo sąlygos pertraukiamas
Naudojimo galimybių skaičius 10 vnt.
Svoris 21 g
Turinys 1 vnt.
Korekcijos koeficientas 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 223316 GG
EAN / GTIN 4960664732913
Gamintojo numeris TLB05210
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
180
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Penkiakampė keičiama plokštelė su 10-čia pjovimo briaunų patikimam ir ekonomiškam apdirbimui.
GH – tvirta pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.