• A surcharge was added to this item price.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky PNMG 1106XNEN-GH, pro rovinné frézy, P25M

Artiklové číslo: 223316 GG
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce PNMG 1106XNEN-GH
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar Pětiúhelník
Široká řezací deska B 11,54 mm
Tloušťka řezné desky S 6,35 mm
Délka řezné desky L 11,54 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 11,54 mm
Průměr řezné desky d 15,875 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Délka rohového zkosení C 2 mm
Úhel rohového zkosení 4 stupeň
Rohový úhel 108 stupeň
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 0,2 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 0 stupeň
Úhel čela 0 stupeň
Úhel nastavení 65 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Přerušeno
Délka břitu, omezená 11 mm
ISO kód PNMG 1106XNEN-GH
Průměr Upevňovací díry 5,16 mm
Provedení lamače třísek GK
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Skupina použití nástroje PR1525
Řezné materiály, označení výrobce PR1525
Povlak Megacoat Nano
Typ PR1525
Tloušťka řezné destičky T 6,35 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky PN1106XN2N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 PN1106XN2N
Označení řezné destičky PNMG 1106XNEN-GH
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 10 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P); Šedá litina (K)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 10 ks
Hmotnost 21 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 223316 GG
EAN / GTIN 4960664732913
Číslo výrobce TLB05210
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

GG(G)
K
180
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

10-břité pentagonální vyměnitelné břitové destičky pro stabilní a hospodárné obrábění.
GH - stabilní řezná hrana.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,3×D.