{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | PNMG 1106XNEN-GH | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Formă de bază | Pentagonal | |
| Plăcuță de tăiere lată | 11,54 mm | |
| Grosimea plăcuței de tăiere | 6,35 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere | 11,54 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Lungimea muchiei așchietoare | 11,54 mm | |
| Diametrua plăcuței de tăiere | 15,875 mm | |
| Rază la colţ | 0,8 mm | |
| Lungimea teșirii colțului | 2 mm | |
| Unghi teşitură | 4 grad | |
| Unghi la colţ | 108 grad | |
| Lățimea șanfrenului | 0,2 mm | |
| Unghi șanfrenului | 0 grad | |
| Unghi de aşchiere | 0 grad | |
| Unghi de reglare | 65 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 0 grad | |
| Condiţie de tăiere | Întrerupt | |
| Lungime de tăiere, limitată | 11 mm | |
| Cod ISO | PNMG 1106XNEN-GH | |
| Diametrul orificiului de fixare | 5,16 mm | |
| Execuție spargere așchii | GK | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | PR1525 | |
| Material tăiș, denumire producător | PR1525 | |
| Strat de acoperire | Megacoat Nano | |
| Categorie | PR1525 | |
| Placă de tăiere grosime | 6,35 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | PN1106XN2N | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | PN1106XN2N | |
| Denumire Inserție de tăiere | PNMG 1106XNEN-GH | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | Da | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 10 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Materiale de prelucrat NE (N); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | Da | |
| Executarea tăierii | Teșit (T) | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 10 buc. | |
| Greutate | 21 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Factor de corectare | 2,5 |
| Cod articol | 223316 GG | |
| EAN / GTIN | 4960664732913 | |
| Număr producător | TLB05210 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |