Ściernica do przecinania 300 x 3,5 x 32 mm, prosta, A30S Basic, stal

Nr art.: 223040
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 223040
EAN / GTIN 9003172230405
Numer producenta 223040
Numer L L50190 37
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • BASIC

Opis:

  • Ściernica do przecinania BASIC do separatora benzyny to uniwersalne narzędzie do cięcia dużych przekrojów stalowych.
  • Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, czy majsterkowiczem, ta ściernica do przecinania ma szansę stać się Twoim nowym ulubionym narzędziem.
  • To niedrogie narzędzie do cięcia ułatwia pracę, zapewniając przy tym niezawodne wyniki.
  • Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej wydajności cięcia ta ściernica do przecinania doskonale nadaje się do prac w domu lub na placu budowy.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s
  • specyfikacja: A30S-BFBSTEEL
  • Wymiary: D x T x H = 300 x 3,5 x 32

Zaleta:

  • Produkt zapewnia skrócenie czasu cięcia przy niewielkim nakładzie siły
  • Długa żywotność i stabilność
  • Nadaje się również do maszyn stacjonarnych o dużej mocy (ponad 5 kW)

Zastosowanie:

  • Do obróbki stali
  • Do cięcia profili, materiałów pełnych i dużych przekrojów
  • Przeznaczone do stosowania w ręcznych przecinarkach z silnikiem elektrycznym lub benzynowym

Materiał:

  • Stal

Pasuje do:

  • Szlifierka tnąca

Wskazówka:

  • Do obróbki stali
  • Do cięcia profili, materiałów pełnych i dużych przekrojów
  • Przeznaczone do stosowania w ręcznych przecinarkach z silnikiem elektrycznym lub benzynowym