Doorslijpschijf 300x3,5x32 mm recht A30S BASIC staal

Artikelnummer: 223040
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 223040
EAN/GTIN 9003172230405
Nummer fabrikant 223040
L-nummer L50190 37

Omschrijving

Omschrijving:

Ontwikkeld voor gebruik op handgevoerde motorslijpers met elektro- of benzinemotor. Geschikt voor gebruik uit de hand met en zonder geleiding.

Kenmerk:

  • Form: 41H DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
  • Specificatie : A30S-BFBSTEEL
  • Afmeting (D x T x H): 300 x 3,5 x 32 mm
  • diameter: 300 mm
  • Sterkte: 3.5 mm
  • Boring: 32 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Motorslijper

Voordeel:

  • Het product biedt kortere doorslijptijden met een geringe krachtinspanning
  • Goede standtijd en stevigheid
  • Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

Toepassing:

  • Voor de bewerking van staal
  • Voor het doorslijpen van profielen, massief materiaal en grote doorsneden
  • Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen