Tyrolit disco da taglio piatto 300x3,5x32 A30 BASIC acciaio

Codice art.: 223040
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Codice articolo 223040
EAN / GTIN 9003172230405
Codice del produttore 223040
Numero-L L50190 37
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • BASIC

Descrizione:

  • Il disco da troncatura Base per mototroncatrici è un utensile universale per il taglio di grandi sezioni d'acciaio.
  • Che siate professionisti o amanti del fai-da-te, questo disco da troncatura ha il potenziale per diventare il vostro nuovo strumento preferito.
  • Questo strumento di taglio economico facilita il lavoro e offre risultati affidabili.
  • Grazie al suo design robusto e all'elevata abilità del taglio, questo disco da troncatura è perfetto per i lavori in casa o in cantiere.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 50m/s
  • Specifiche: A30S-BFBSTEEL
  • Dimensione: D x T x H = 300 x 3,5 x 32

Vantaggi:

  • Il prodotto si caratterizza per tempi di taglio più brevi con minimo dispendio di energia
  • Buona durata utile e stabilità
  • Ideale anche per macchine stazionarie ad alte prestazioni (più di 5 kW)

Uso:

  • Per la lavorazione dell'acciaio
  • Per il taglio di profili, materiali solidi e grandi sezioni trasversali
  • Progettato per l'uso su separatori portatili per motori elettrici o a benzina

Materiale:

  • Acciaio
  • Acciaio

Per:

  • Mototroncatrici

Nota:

  • Per la lavorazione dell'acciaio
  • Per il taglio di profili, materiale pieno e sezioni trasversali di grandi dimensioni
  • Ideale per l'impiego su macchine troncatrici manuali con motore elettrico o a benzina