Disc de debitare 300x3,5x32 mm drept A30S BASIC oţel

Cod articol.: 223040
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 223040
EAN / GTIN 9003172230405
Număr producător 223040
L-Număr L50190 37
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • BASIC

Descriere:

Discul de tăiere BASIC pentru roata de debitat pe benzină este un instrument universal pentru tăierea secțiunilor transversale mari din oțel. Fie că sunteți un profesionist sau un pasionat de bricolaj, acest disc de debitare are potențialul de a deveni noua dvs. unealtă preferată. Această unealtă de tăiere rentabilă vă ușurează munca și oferă rezultate fiabile. Cu designul său robust și capacitatea ridicată de tăiere, acest disc de debitare este perfect pentru lucrul în jurul casei sau pe șantier.

Caracteristică:

  • Formă: DISC DE TĂIERE 41H, DREPT, ȚESĂTURĂ V.
  • Granulația: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: oțel
  • Linia de produse: BASIC
  • Specificaţie : A30S-BFBSTEEL
  • Dimensiuni (D x D x H): 300 x 3,5 x 32 mm
  • Diametru: 300 mm
  • Concentrație: 3,5 mm
  • Alezaj: 32 mm
  • Unealtă pentru: Disc de tăiere

Avantaj:

  • Produsul oferă timpi de tăiere reduși cu puțin efort
  • Durată de viață și stabilitate bune
  • Potrivit și pentru mașini staționare puternice (peste 5 kW)

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea oțelului
  • Pentru tăierea profilelor, a materialelor solide și a secțiunilor transversale mari
  • Dezvoltat pentru utilizarea pe mașini de tăiat manuale cu motoare electrice sau pe benzină

Material:

  • Oţel

Adaptat pentru:

  • Disc de tăiere

Notă:

  • Pentru prelucrarea oțelului
  • Pentru tăierea profilelor, a materialelor solide și a secțiunilor transversale mari
  • Dezvoltat pentru utilizarea pe mașini de tăiat manuale cu motoare electrice sau pe benzină