{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT140520ER-FL | |
typ | ST1400 | |
promień naroża | 1,4 mm | |
Gatunek | PR1525 | |
Materiał ostrza | HM | |
Promień programowany przy ap max | 3 mm | |
posuw fz na ząb | 0,2 − 1,2 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
wielkość płytek skrawających | 14 | |
grubość płytki E | 5,56 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 222086 14 | |
EAN / GTIN | 4960664708161 | |
Numer producenta | TLB05620 |