{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | SOMT140514-ER-FL | |
| Tipo | ST1400 | |
| Radio angular | 1,4 mm | |
| Clase | PR1525 | |
| Material de corte | MD | |
| Radio de programación para ap máx. | 3 mm | |
| Avance fz por diente | 0,2 − 1,2 mm | |
| Número de cambios/cortes | 4 | |
| Tamaño de plaquita | 14 | |
| Grosor de la placa E | 5,56 mm | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
| Número de artículo | 222086 14 | |
| EAN / GTIN | 4960664708161 | |
| Número del fabricante | TLB05620 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |