{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | MFH Harrier | |
| Oznaczenie producenta | Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Bohrung | |
| Średnica skrawania | 100 mm; 100 mm | |
| Średnica otworu mocującego | 32 mm; 32 mm | |
| Kąt przyłożenia | 10 stopni; 10 stopni | |
| Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 7; 7 | |
| Długość całkowita | 63 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Frezowanie płaszczyzn; Pogłębianie (frezowanie kieszeni) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Frez kątowy; Frez kątowy | |
| Maks. głębokość cięcia | 2 mm |
| Numer artykułu | 222065 100/7 | |
| EAN / GTIN | 4960664707775 | |
| Numer producenta | THN07697 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |