• Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

Šiam produktui yra alternatyva

Keičiama frezavimo plokštelė SOMT......ER-FL, greitaeigės frezos, PR1525

Prekės Nr.: 222086 14
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT140514-ER-FL
Tipas ST1400
Kampo spindulys 1,4 mm
Rūšis PR1525
Ašmenys HM
Programuojamasis spindulys, kai ap max 3 mm
Pastūma fz per dantį 0,2−1,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Keičiamų plokštelių dydis 14
Plokštelės storis E 5,56 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 222086 14
EAN / GTIN 4960664708161
Gamintojo numeris TLB05620
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
100
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Keturių pjovimo briaunų keičiama plokštelė išgaubtomis pjovimo briaunomis mažoms pjovimo jėgoms.

Paskirtis:

FL geometrija (orientuota į paviršiaus apdirbimą) yra Nr. 1, variantasrupiąjam apdirbimui ant mažo galingumo staklių.
Netinka naudoti frezavimui panardinus, spiralių ir kontūrų frezavimui arba kietoms sienoms.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.