{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 63 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 4 | |
| kształt chwytu | chwyt walcowy | |
| Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| ⌀ D3 | 39 mm | |
| maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 2 mm | |
| maksymalna głębokość skrawania ap max przy geometrii LD | 5 mm | |
| Długość wysięgu L1 | 50 mm | |
| długość całkowita Lges | 150 mm | |
| ⌀ chwytu Ds h6 | 42 mm | |
| Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 102 mm | |
| Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 124 mm | |
| Kąt rampingu αmaks. | 0,54 stopni | |
| Długość rampingu dla αmaks. | 38 mm | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | SOMT.. | |
| wielkość płytek skrawających | 14 | |
| Śruby do mocowania płytek | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
| Kąt ustawienia κ | 10 stopni | |
| Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
| Numer artykułu | 222050 63/4 | |
| EAN / GTIN | 4960664712595 | |
| Numer producenta | THN07619 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |